{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Specifikacija | CER60Q-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 1,6 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563256 178 | |
EAN / GTIN | 4062406162337 | |
Broj proizvođača | 563256 178 |