Rezna ploča PSF STEELOX EKSTRA TANKA 230 mm

Artikl br.: 563435 230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravna
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A46P-PSF-STEELOX
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravna
⌀ ploče 230 mm
Širina vodilice 1,9 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 5,7 mm - 9,5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik; čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563435 230
EAN / GTIN 4007220581216
Broj proizvođača 61728131

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Granulacija, brusno aktivni dodaci i armiranje reznih ploča optimalno su usklađeni s odgovarajućim područjem primjene u pogledu najveće moguće učinkovitosti rezanja i vijeku uporabe.
  • Tanke rezne ploče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) posebno su prikladne za brzo, ravno rezanje s neznatnim toplinskim opterećenjem. Kod starijih kutnih brusača treba paziti na točno zatezanje. Rezne ploče od 2,0 mm debljine dodatno su pojačane i osiguravaju bolju stabilnost, ukočenost i vijek trajanja.
  • Oblici: Ravne rezne ploče (oblik 41) ili koljenaste (oblik 42).

Iznimno tanka rezna ploča za brze, ravne rezove s malim toplinskim opterećenjem i ugodnim, ergonomskim vođenjem reza.
Univerzalne rezna ploča PSF-Lini za rezanje profila, cijevi itd.

Upotreba:

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja vc od 80 m/s.

Specifikacija:

A46P-PSF-STEELOX.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu