{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A30S-BFXA | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 2,5 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563250 178 | |
EAN / GTIN | 9003176370695 | |
Broj proizvođača | 637069 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča PREMIUM*** 178 mm
na zahtjev
Na zalihi
371 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
5,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
4,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
613 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
3,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
preporučeni kut podešavanja | 90 | 90 |
maksimalan broj okretaja | 8.500 | 8.500 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
optimalno za materijal | čelik | čelik |
⌀ ploče | 178 | 178 |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |