Rezna ploča PREMIUM*** 115 mm

Artikl br.: 563250 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,31 € / Piece
  • od 25 Piece
    2,76 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
755 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Opis oblika: upuštena
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90
  • optimalno za materijal: čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Specifikacija A30S-BFXA
    Oblik 42
    Opis oblika upuštena
    ⌀ ploče 115 mm
    Širina vodilice 2,5 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    za debljinu materijala 7,5 mm - 12,5 mm
    preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
    optimalno za materijal čelik
    Pogonski stroj Kutna brusilica
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
    Vrsta proizvoda Rezna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 563250 115
    EAN / GTIN 9003176370718
    Broj proizvođača 637071

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Tvrda, visoko učinkovita rezna ploča, posebno namijenjena za čelične limove, profile i cijevi s maksimalnim vijekom trajanja.
    Nije prikladna za INOX (udio Fe, S i Cl > 0,1%).

    Upotreba:

    Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusačima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja vc.

    Specifikacija:

    A30S-BFXA.

    Napomena:

    Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu