{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A30S-BFXA | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Širina vodilice | 2 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 6 mm - 10 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Broj proizvođača | 637067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča PREMIUM*** 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.664 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
3,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17.892 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 |
preporučeni kut podešavanja | 90 | 90 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
optimalno za materijal | čelik | čelik |
⌀ ploče | 125 | 125 |
Širina vodilice | 2 | 1 |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |