{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A24R-SG | |
Širina vodilice | 7 mm | |
⌀ ploče | 230 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560430 230X7 | |
EAN / GTIN | 4007220470169 | |
Broj proizvođača | 4007220470169 | |
Manufacturer | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com |