Brusna ploča SG-STEEL 115X4 mm

Artikl br.: 560430 115X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,54 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,78 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Specifikacija A24R-SG
    Širina vodilice 4 mm
    ⌀ ploče 115 mm
    ⌀ bušenja 22,23 mm
    preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
    optimalno za materijal čelik
    maksimalna brzina obujma 80 m/s
    maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
    Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 560430 115X4
    EAN / GTIN 4007220640845
    Broj proizvođača 4007220640845

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
    • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
    • Kut brušenja 20° do 30°.
    • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.

    Tvrda gruborezna brusna ploča (tvrdoća R) linije učinkovitosti SG za čelik s velikim volumenima odrezivanja i vrlo dugim vijekom trajanja.
    Specifikacija: A24R-SG-STEEL.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu