Brusna ploča SG-STEEL 125X7 mm

Artikl br.: 560430 125X7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,12 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,94 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A24R-SG
Širina vodilice 7 mm
⌀ ploče 125 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.200 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560430 125X7
EAN / GTIN 4007220242308
Broj proizvođača 4007220468951

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.

Tvrda gruborezna brusna ploča (tvrdoća R) linije učinkovitosti SG za čelik s velikim volumenima odrezivanja i vrlo dugim vijekom trajanja.
Specifikacija: A24R-SG-STEEL.
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
    ⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu