{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 7 mm | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560405 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003170053167 | |
Broj proizvođača | 5316 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brusna ploča PREMIUM***, ⌀ pločeךirina ploče: 125X7mm
na zahtjev
Na zalihi
1.395 dijelovi na zalihi
6,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi
4,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.148 dijelovi na zalihi
2,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.456 dijelovi na zalihi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi
5,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | INOX; čelik | INOX; čelik | INOX; čelik | INOX; Čelik |
⌀ ploče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Širina vodilice | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | keramika | A |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča | Gruba brusna ploča | Gruba brusna ploča | Gruba brusna ploča | Gruba brusna ploča |