{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 7 mm | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560405 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760497 | |
Broj proizvođača | 576049 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusna ploča PREMIUM***, ⌀ pločeךirina ploče: 115X7mm
na zahtjev
Na zalihi
253 dijelovi na zalihi
5,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.069 dijelovi na zalihi
4,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
4,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | 20-30 stupanj | 20-30 stupanj |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Aluminij; Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji | INOX; čelik | INOX; Čelik |
Širina vodilice | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča | Gruba brusna ploča | Gruba brusna ploča |