Brusna traka u roli (A), smeđa KK 114 F 150

Artikl br.: 557700 150
(0,96 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KK114F
Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 150
Stupanj finoće srednje
Širina brusnih traka 40 mm
Duljina brusnih traka 50 m
Vrsta proizvoda Brusno tkivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 557700 150
EAN / GTIN 4018875266632
Broj proizvođača 726663

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, normalnim korundom (A), povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prianjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.
Tip VSM KK 114 F: Tkanina smeđa, za zahtjevne radove brušenja. Kvalitetna tkanina naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.
Pakiranje s nožem za odrezivanje trake.

Upotreba:

Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brusna traka u roli (A), smeđa KK 114 F 150

Brusna traka u roli (A), smeđa KK 114 F 150

na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
48,12 €
(0,96 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
36,25 €
(0,73 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Stupanj finoće srednje srednje
Granulacija 150 150
Sredstvo za brušenje Normalan korund (A) Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A A
Širina brusnih traka 40 40
Duljina brusnih traka 50 50
Vrsta proizvoda Brusno tkivo Brusno tkivo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu