Brusni list - ekonomični kolut (A) robusni, vrlo elastičan 150

Artikl br.: 556965 150
(0,73 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 150
Stupanj finoće srednje
Širina brusnih traka 40 mm
Duljina brusnih traka 50 m
Visina dozatora 312 mm
Dubina dozatora 312 mm
integrirana oštrica za odrezivanje trake Da
Vrsta proizvoda Brusno tkivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 556965 150
EAN / GTIN 4045197808288
Broj proizvođača 556965 150

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gusta, otporna i izrazito fleksibilna pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, normalnim korundom (A) vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. Maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.
Ekonomična rola u praktičnom dozatoru s prorezom kroz koji se brzo može provjeriti preostala količina role te kvalitetnom oštricom za trganje.

Upotreba:

Idealna za metal. Ujedno i za obradu drva i laka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu