Brusna traka u roli (A), smeđa KK 114 F 240

Artikl br.: 557700 240
(0,93 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija KK114F
    Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 240
    Stupanj finoće fino
    Širina brusnih traka 40 mm
    Duljina brusnih traka 50 m
    Vrsta proizvoda Brusno tkivo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 557700 240
    EAN / GTIN 4018875266663
    Broj proizvođača 726666

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Gusto i ravnomjerno tkana pamučna tkanina s nanesenim, normalnim korundom (A), povezanim sintetičkom smolom. Vrlo dobro prianjanje zrna, velik brusni učinak i dugi vijek trajanja.
    Tip VSM KK 114 F: Tkanina smeđa, za zahtjevne radove brušenja. Kvalitetna tkanina naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej i može je se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.
    Pakiranje s nožem za odrezivanje trake.

    Upotreba:

    Podoban za ručno brušenje metala, ali i za sve druge materijale.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu