Izvedba:
Komplet za poliranje s novim alatom za poliranje Diamant. Dijamantna granulacija je čvrsto i u ravnini s materijalom pričvršćena na fleksibilno tijelo nosača bez vezivnog sredstva. Većinski dio brusnog zrna na taj način ostaje slobodan. To dovodi do znatno višeg stupnja iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.
Prednost:
- Velika učinkovitost uklanjanja.
- Bolja kvaliteta površine.
- Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti.
Upotreba:
Idealno prikladno za ručno,
konturno poliranje prethodno brušenih površina svih materijala. Optimalna prilagodba geometriji obratka.
- Trake za poliranje D151 – predpoliranje
- Trake za poliranje D64 – poliranje
- Trake za poliranje D10 – završno poliranje
- Krpa za poliranje (srednja) D3 – sjajno poliranje
- Krpa za poliranje (mekana) D1 – poliranje do visokog sjaja
Opseg isporuke:
1× krpa za poliranje (srednja) 180 x 90 mm, obložena dijamantnom granulacijom D3, pogledajte artikl
552790 D3
1× krpa za poliranje (mekana) 180 x 75 mm, obložena dijamantnom granulacijom D1, pogledajte i artikl
552785 D1
1× traka za poliranje 80 x 40 x 3 mm, obložena s dijamantnom granulacijom D10, pogledajte i artikl
557510 D10 (blok) /
557521 D15 (samoljepljive trake) /
529115 D15 (rašpa)
1× traka za poliranje 80 x 40 x 3 mm; obložena dijamantnom granulacijom D64, pogledajte i artikl
557510 D64 (blok) /
557521 D64 (samoljepljive trake) /
529115 D64 (rašpa)
1× traka za poliranje 80 x 40 x 3 mm; obložena dijamantnom granulacijom D151, pogledajte i artikl
557510 D151 (blok) /
529115 D126 (rašpa)