Brusni papir (A) robusni, vrlo elastičan 320

Artikl br.: 556790 320
(18,28 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.070 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 320
Stupanj finoće vrlo fino
Širina brusnog lista 280 mm
Duljina brusnog lista 230 mm
Vrsta proizvoda Brusno tkivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 556790 320
EAN / GTIN 4045197808011
Broj proizvođača 556790 320

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gusta, otporna i izrazito fleksibilna pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, normalnim korundom (A) vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja. Veličina lista 230×280 mm.
Izrazito otporna brusna tkanina naročitih elastičnih svojstva (postojana na ulje i petrolej). Idealno se prilagođava geometriji obradka. Može se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).