Čelična brusna ploča

Artikl br.: 556950
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 230 mm
Duljina 280 mm
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 556950
EAN / GTIN 4062406193027
Broj proizvođača 556950

Opis

Izvedba:

Vrlo teška i čvrsta čelična brusna ploča s 4 protuklizna gumena nogara za brusni papir 230×280 mm. 3 mm područje micanja za stezanje bez stvaranja nabora.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu