{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KK114F | |
Sredstvo za brušenje | Normalni korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 180 | |
Stupanj finoće | fino | |
Širina brusnog lista | 280 mm | |
Duljina brusnog lista | 230 mm | |
Oznaka proizvođača | KK 114 F | |
Vrsta proizvoda | Brusno tkivo |
Broj artikla | 556900 180 | |
EAN / GTIN | 4018875000441 | |
Broj proizvođača | 700044 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusni papir (A) smeđi, jako elastičan KK 114 F 180
na zahtjev
Na zalihi
7.342 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
50
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.404 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
50
Komadi
|
|
Stupanj finoće | fino | precizno |
Granulacija | 180 | 180 |
Širina brusnog lista | 280 | 280 |
Duljina brusnog lista | 230 | 230 |
Sredstvo za brušenje | Normalni korund | Korund |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusno tkivo | Brusno tkivo |