Brusni papir (A) robusni, vrlo elastičan 150

Artikl br.: 556790 150
(17,81 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,14 € / Piece
    (17,81 € / 1 Square metre)
  • od 50 Piece
    0,95 € / Piece
    (14,84 € / 1 Square metre)
na zahtjev
Na zalihi
1.120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Korund
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 150
    Stupanj finoće srednje
    Širina brusnog lista 280 mm
    Duljina brusnog lista 230 mm
    Vrsta proizvoda Brusno tkivo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 556790 150
    EAN / GTIN 4045197807786
    Broj proizvođača 556790 150

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Gusta, otporna i izrazito fleksibilna pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, normalnim korundom (A) vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja. Veličina lista 230×280 mm.
    Izrazito otporna brusna tkanina naročitih elastičnih svojstva (postojana na ulje i petrolej). Idealno se prilagođava geometriji obradka. Može se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

    Upotreba:

    Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).