{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
⌀ glave | 80 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 4.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 7.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554960 80X50 | |
EAN / GTIN | 4045197241245 | |
Broj proizvođača | 554960 80X50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lepezasti brusni valjak Filc (A), srednje, ⌀ glaveךirina glave: 80X50mm
na zahtjev
Na zalihi
1.057 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi
17,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.190 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
441 dijelovi na zalihi
15,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
21,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
preporučen broj okretaja | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Stupanj finoće | srednje | srednje | srednje | srednje | srednje | srednji |
⌀ glave | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Širina glave | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Usporedba granulacije | 180 | 180 | 180 / 150 | 180 | 180 | 180 |
maksimalan broj okretaja | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |