Lepezasti brusni valjak Valoviti filc, srednje, ⌀ glaveךirina glave: 80X50mm

Artikl br.: 554976 80X50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednje
⌀ glave 80 mm
Širina glave 50 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 4.000 min-1
maksimalan broj okretaja 7.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 554976 80X50
EAN / GTIN 4045197678850
Broj proizvođača 32102620
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica. ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

Za matiranje i poliranje bez tragova.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu