{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 6.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554960 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241221 | |
Broj proizvođača | 554960 50X20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Lepezasti brusni valjak Filc (A), srednje, ⌀ glaveךirina glave: 50X20mm
na zahtjev
Na zalihi
4.733 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.974 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
509 dijelovi na zalihi
8,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ glave | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Širina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Usporedba granulacije | 180 | 180 / 150 | 180 |
maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | ZA |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak | Lepezasti brusni valjak |