{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | fino | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Izvedba | A very fine | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 554047 280 | |
EAN / GTIN | 30048011055306 | |
Broj proizvođača | 7000000754 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filc diskovi za završne radove SC-DR 280
na zahtjev
Na zalihi
1.712 dijelovi na zalihi
4,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
551 dijelovi na zalihi
3,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | fino | fino |
Usporedba granulacije | 280 | 280 |
⌀ ploče | 76,2 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | Najlonski filc |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |