{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Izvedba | A medium | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 554047 180 | |
EAN / GTIN | 480110553120 | |
Broj proizvođača | 7000000755 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filc diskovi za završne radove SC-DR 180
na zahtjev
Na zalihi
5.369 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
3,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.838 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A medium | A medium |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Stupanj finoće | srednje | srednje |
Usporedba granulacije | 180 | 180 |
maksimalan broj okretaja | 18.000 | 18.000 |
⌀ ploče | 76,2 | 76,2 |
Sredstvo za brušenje | Najlonski filc | Najlonski filc |