Filc diskovi za završne radove, ⌀ 76,2 mm, Usporedba granulacije: 280

Artikl br.: 554053 280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
868 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Najlonski filc
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Usporedba granulacije 280
Stupanj finoće fino
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 76,2 mm
Izvedba A very fine
maksimalan broj okretaja 18.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusno runo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554053 280
EAN / GTIN 4045197525963
Broj proizvođača 554053 280

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
Univerzalni i učinkoviti najlonski filc.

Upotreba:

Za čišćenje, odmašćivanje, matiranje metalnih površina.
Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Filc diskovi za završne radove, ⌀ 76,2 mm, Usporedba granulacije: 280

Filc diskovi za završne radove, ⌀ 76,2 mm, Usporedba granulacije: 280

na zahtjev
Na zalihi
868 dijelovi na zalihi
3,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
434 dijelovi na zalihi
3,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izvedba A very fine A very fine
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 % < 0,1 %
Stupanj finoće fino fino
maksimalan broj okretaja 18.000 min-1 18.000 min-1
Kratka oznaka brusnog sredstva A A
Vrsta proizvoda Brusno runo Brusno runo

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu