{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | 60 | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
odgovara veličini zrna | 251 µm | |
maksimalan broj okretaja | 7.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554033 60 | |
EAN / GTIN | 4007220750483 | |
Broj proizvođača | 4007220750483 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Combidisc® brusni disk Dijamant 60
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
42,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
35,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.965 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
0,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
100
Komadi
0,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 60 | 60 |
maksimalan broj okretaja | 7.500 | 30.000 |
⌀ ploče | 50,8 | 25,4 |
Sredstvo za brušenje | Diamant | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | A |
odgovara veličini zrna | 251 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča |