Combidisc® brusni disk Dijamant 220

Artikl br.: 554033 220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija 220
⌀ ploče 50,8 mm
odgovara veličini zrna 76 µm
maksimalan broj okretaja 7.500 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554033 220
EAN / GTIN 4007220750506
Broj proizvođača 4007220750506

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Ti
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
Brusni diskovi s dijamantnim zrnom (D) za izrazito tvrde materijale poput tvrdog metala, stakla, keramike, CFK/GFK i slojem za zaštitu od trošenja (npr. emajl). Primjena na tvrdim, odnosno srednje tvrdim brusnim diskovima.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle disk pronaći ćete pod brojem 573510 ff.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu