{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | 120 | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
odgovara veličini zrna | 126 µm | |
maksimalan broj okretaja | 7.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554033 120 | |
EAN / GTIN | 4007220750490 | |
Broj proizvođača | 4007220750490 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Combidisc® brusni disk Dijamant 120
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.475 dijelovi na zalihi
0,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 120 | 120 |
maksimalan broj okretaja | 7.500 min-1 | 30.000 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 25,4 mm |
Sredstvo za brušenje | Diamant | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | A |
odgovara veličini zrna | 126 µm | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča |