{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 120 | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554023 120 | |
EAN / GTIN | 4007220778500 | |
Broj proizvođača | 4007220778500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Combidisc® brusni disk (SiC) 120
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
1,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.966 dijelovi na zalihi
1,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.989 dijelovi na zalihi
1,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.452 dijelovi na zalihi
1,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 120 | 120 | 120 | 120 |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | Keramičko zrno (CER) | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | keramika | A | ZA |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |