{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 80 | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554023 80 | |
EAN / GTIN | 4007220778494 | |
Broj proizvođača | 4007220778494 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Combidisc® brusni disk (SiC) 80
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
1,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12.160 dijelovi na zalihi
1,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.621 dijelovi na zalihi
1,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 80 | 80 | 80 |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ ploče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | A | ZA |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |