Brusni diskovi (ZA) 120

Artikl br.: 554018 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,06 € / Piece
  • od 50 Piece
    0,88 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.359 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 120
⌀ ploče 50,8 mm
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554018 120
EAN / GTIN 4045197966155

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cirkon-korund (ZA) s najboljim odnosom troškova i iskoristivosti za ekonomičnu primjenu na čeliku i neželjeznih metala.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu