{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 36 | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554019 36 | |
EAN / GTIN | 4045197966162 | |
Broj proizvođača | 554019 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Brusni diskovi (ZA), ⌀ 76,2 mm, granulacija: 36
na zahtjev
Na zalihi
20.664 dijelovi na zalihi
1,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
1,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.346 dijelovi na zalihi
2,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
2,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalan broj okretaja | 25.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | A | keramika | keramika |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |