Brusni diskovi (ZA), ⌀ 76,2 mm, granulacija: 60

Artikl br.: 554019 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 60
⌀ ploče 76,2 mm
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554019 60
EAN / GTIN 4045197966186
Broj proizvođača 554019 60

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cirkon-korund (ZA) s najboljim odnosom troškova i iskoristivosti za ekonomičnu primjenu na čeliku i neželjeznih metala.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Brusni diskovi (ZA), ⌀ 76,2 mm, granulacija: 60

Brusni diskovi (ZA), ⌀ 76,2 mm, granulacija: 60

na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.830 dijelovi na zalihi
1,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.100 dijelovi na zalihi
2,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.430 dijelovi na zalihi
2,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1 20.000 min-1 20.000 min-1 20.000 min-1
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA A keramika keramika
Vrsta proizvoda Brusna ploča Brusna ploča Brusna ploča Brusna ploča

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu