Brusni diskovi (ZA) 120

Artikl br.: 554019 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,53 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,27 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
969 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
    Granulacija 120
    ⌀ ploče 76,2 mm
    maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
    Vrsta proizvoda Brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554019 120
    EAN / GTIN 4045197966407
    Broj proizvođača 554019 120

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Cirkon-korund (ZA) s najboljim odnosom troškova i iskoristivosti za ekonomičnu primjenu na čeliku i neželjeznih metala.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu