{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 120 | |
⌀ ploče | 50,8 mm | |
Oznaka proizvođača | 237AA Trizact™ | |
3M oznaka granulacije | A160 | |
Šifra boje | bijela | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 554009 120 | |
EAN / GTIN | 2050001743084 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusni diskovi 237AA, ⌀ 76,2 mm, granulacija: 120
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.443 dijelovi na zalihi
1,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.029 dijelovi na zalihi
1,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 25.000 min-1 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | keramika | ZA |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča | Brusna ploča | Brusna ploča |