Brusni diskovi 237AA 600

Artikl br.: 554009 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 600
⌀ ploče 50,8 mm
Oznaka proizvođača 237AA Trizact™
3M oznaka granulacije A30
Šifra boje smeđa
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554009 600
EAN / GTIN 2050001743725

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
237AA Trizact™ s piramidnom površinom fine strukture od sitnih mineralnih čestica aluminijevog oksida.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
Posebno za finu obradu površina, teško obradivih materijala kao što su INOX, titan, visokolegirani čelici itd. Konstantni, ponovljivi rezultati brušenja i dulji vijek trajanja u odnosu na brusne ploče slične granulacije.

Napomena:

Roloc™ Bristle disk pronaći ćete pod brojem 573510 ff.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu