{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkon-korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 36 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Oblik čahura | cilindrično | |
⌀ tuljka | 45 mm | |
Širina čahura | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna čahura |
Broj artikla | 553760 45X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240491 | |
Broj proizvođača | 553760 45X30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep (ZA) zrno 36 grubo 45X30 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.326 dijelovi na zalihi
1,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.811 dijelovi na zalihi
1,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | grubo | grubo |
⌀ tuljka | 45 | 45 |
Sredstvo za brušenje | Cirkon-korund | Normalan korund |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | A |
Širina čahura | 30 | 30 |
Oblik čahura | cilindrično | cilindrično |
Vrsta proizvoda | Brusna čahura | Brusna čahura |