Brusni čep (ZA) zrno 36 grubo 22X20 mm

Artikl br.: 553760 22X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4.615 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ čepaךirina čepa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cirkon-korund
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 36
Stupanj finoće grubo
Oblik čahura cilindrično
⌀ tuljka 22 mm
Širina čahura 20 mm
Vrsta proizvoda Brusna čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553760 22X20
EAN / GTIN 4045197240477
Broj proizvođača 553760 22X20

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.
Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prianjanjem zrna. Nije primjereno za primjenu s rashladnim mazivom.
cirkon-korund (ZA).

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja − također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553600.