{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 40 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Oblik čahura | cilindrično | |
⌀ tuljka | 45 mm | |
Širina čahura | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna čahura |
Broj artikla | 553700 45X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240279 | |
Broj proizvođača | 553700 45X30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusni čep (A) zrno 40 grubo, ⌀ čepaךirina čepa: 45X30mm
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi
1,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.234 dijelovi na zalihi
1,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | grubo | grubo |
⌀ tuljka | 45 mm | 45 mm |
Granulacija | 40 | 36 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund | Cirkon-korund |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | ZA |
Oblik čahura | cilindrično | cilindrično |
Vrsta proizvoda | Brusna čahura | Brusna čahura |