{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stupanj tvrdoće | srednji | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
preporučena brzina | 5 m/s - 10 m/s | |
Vrsta proizvoda | Olovka za poliranje |
Broj artikla | 552100 SP0610 | |
EAN / GTIN | 4045197803870 | |
Broj proizvođača | 552100 SP0610 |