Čepovi za poliranje od filca Drška ⌀ 3 mm, tip: ZY0610

Artikl br.: 552100 ZY0610
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.358 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće srednji
⌀ glave 6 mm
Duljina glave 10 mm
⌀ drške 3 mm
preporučena brzina 5 m/s - 10 m/s
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 552100 ZY0610
EAN / GTIN 4045197240019
Broj proizvođača 552100 ZY0610
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dugovječni čepovi za poliranje od filca srednje tvrdoće i izrazito postojanog oblika.

Upotreba:

Za predpoliranje i poliranje već brušenih površina do visokog sjaja kod visokih zahtjeva preciznih geometrijskih oblika.

Napomena:

Čepovi za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s pastama za brušenje i poliranje poput br. 552340 / 555740. Preporučena brzina 5 -10 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu