Pasta za brušenje SiC, granulacija SiC paste za brušenje: 150

Artikl br.: 552250 150
(55,38 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija SiC paste za brušenje Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
Granulacija SiC paste za brušenje 150
Usporedba granulacije 55 µm - 88 µm
Stupanj finoće srednje − fino
Sadržaj 400 g
Vrsta proizvoda Pasta za brušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101
Broj proizvođača 552250 150

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
5
Čelik < 900 N/mm²
 
5
Čelik < 1400 N/mm²
 
5
Čelik < 55 HRC
 
5
Čelik < 60 HRC
 
5
Čelik < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Brusna pasta (razgradiva u ulju) sa silicij karbidom (SiC), sadržaj 400 g.

Upotreba:

Za poliranje prethodno brušenih površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu