{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 551791 ZY0816 | |
EAN / GTIN | 4007220898505 | |
Broj proizvođača | 4007220898505 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep, tvrdoća J fino ZY0816
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.665 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | precizno | precizno |
⌀ glave | 8 | 8 |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
⌀ drške | 3 | 6 |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 16 | 16 |