{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 8 mm | |
Duljina glave | 16 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 551791 SP0816 | |
EAN / GTIN | 4007220802694 | |
Broj proizvođača | 4007220802694 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep, tvrdoća J fino SP0816
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
3,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
602 dijelovi na zalihi
2,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | precizno | grubo |
⌀ glave | 8 mm | 8 mm |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
⌀ drške | 3 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 16 mm | 16 mm |