{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 80 | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 4 mm | |
Duljina glave | 8 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 551791 ZY0408 | |
EAN / GTIN | 4007220802137 | |
Broj proizvođača | 4007220802137 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep, tvrdoća J fino ZY0408
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
687 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
1,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | precizno | precizno |
⌀ glave | 4 | 4 |
Duljina drške | 30 | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
⌀ drške | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 8 | 8 |