{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z5 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | H0307 | |
Opis oblika | Plamen | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 7 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546800 H0307 | |
EAN / GTIN | 4045197156624 | |
Broj proizvođača | 546800 H0307 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z5 − fino H0307
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | H0307 | H0307 | H0307 |
Opis oblika | Plamen | Plamen | Plamen |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje | srednje |
⌀ drške | 3 | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 7 | 7 | 6 |