{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z5 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | AS0613 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546800 AS0313 | |
EAN / GTIN | 4045197156488 | |
Broj proizvođača | 546800 AS0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Malo roto glodalo Z5 − fino AS0313
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
15,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem | Cilindar s čeonim nazubljenjem |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | precizno | srednje | vrlo fino | srednje |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |