{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | M1225 | |
Opis oblika | Šiljasti konus | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 M1225 | |
EAN / GTIN | 4045197723710 | |
Broj proizvođača | 540750 M1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen M1225
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
46,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | Šiljasti konus | Šiljasti konus | Šiljasti konus |
Ukupna duljina | 70 | 65 | 65 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
⌀ drške | 6 | 6 | 6 |
Serija | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z FINE | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 25 | 25 | 25 |