{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | C1225 | |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | |
⌀ glave | 12 mm | |
Duljina glave | 25 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540750 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197723536 | |
Broj proizvođača | 540750 C1225 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto glodalo Z7 − srednje grubo, križno ozubljen C1225
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
38,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
69,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | C1225 | Valjkasto obli |
Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) | Valjkasto okruglo (WRC) |
Ukupna duljina | 70 | 225 |
Rezni materijal | HM | HM |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | Z7 |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | srednje |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | križno nazubljen |