Drška turpije od tvrdog drva 100 mm

Artikl br.: 519400 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6.851 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 395

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Ukupna duljina 100 mm
    Standard DIN 395
    prikladno za duljinu turpije (plosnate, trokutne, polukružne turpije) 100 mm
    prikladno za duljinu turpije (četverokutne, okrugle turpije) 150 mm - 200 mm
    Vrsta proizvoda Bilježnica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 519400 100
    EAN / GTIN 2050001030658

    Opis

    Izvedba:

    Izrađena je od tvrdog drveta koje je PEFC certificirano, oblikovana za ugodno držanje u ruci. Prsten od bešavne čelične cijevi duboko je utisnut u dršku; time se drška prilikom udara turpije ne može razlomiti. Prsten je nerastavljivo vezan s drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu