Drška turpije od tvrdog drva, ukupna duljina: 70mm

Artikl br.: 519400 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
584 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 395

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 70 mm
Standard DIN 395
prikladno za duljinu turpije (četverokutne, okrugle turpije) 100 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539

Opis

Izvedba:

Izrađena je od tvrdog drveta koje je PEFC certificirano, oblikovana za ugodno držanje u ruci. Prsten od bešavne čelične cijevi duboko je utisnut u dršku; time se drška prilikom udara turpije ne može razlomiti. Prsten je nerastavljivo vezan s drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu